text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Bahco 3/8 polegada

Referência 9N643136
Isolado Não
Altura 32
Peso 311
Diâmetro da cabeça (mm) 43
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 223
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Altura 32
Peso 311
Diâmetro da cabeça (mm) 43
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 223
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Sim
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 9N643136
EAN 7314150384914
UBB 500711002211
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 8120-3/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.