text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Bahco 3/8 polegada


Referência 5W849062
Isolado Não
Altura 30
Peso 290
Diâmetro da cabeça (mm) 60
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 30
Peso 290
Diâmetro da cabeça (mm) 60
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 5W849062
EAN 7314153012883
UBB 500652517904
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr SBS750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.