text.skipToContent text.skipToNavigation

Casquilhos Knipex 97 99 333 200 peças


Referência 8N426931
Cor Preto
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 16
Marca Knipex
Código pautal 85369010
Type Wire End Ferrule

Números do artigo

Referência 8N426931
EAN 4003773076445
UBB 500641811707
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 333
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.