text.skipToContent text.skipToNavigation

Casaco térmico essencial OXXA 2070 Azul L


Referência 0E379136
Cor Azul
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Unissex
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) L
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 5 - 5
Peso do material (g/m²) 120
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Essential
Model Rafael
Type Jacket

Números do artigo

Referência 0E379136
EAN 8718249016158
UBB 500513839539
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 25207005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.