text.skipToContent text.skipToNavigation

Carro de ferramentas Gedore 1502


Dimensões: A 875 x L 950 x P 550 mm, Tampo de trabalho em madeira de faia multiplex com 25 mm de espessura, superfície adicionalmente protegida por verniz de óleo de linhaça, Espaços amplos e de fácil acesso para peças volumosas, Proteção de calcanhar para sua segurança, Chapa de aço, revestida a pó resistente à corrosão e a riscos, cor azul GEDORE, Gav

Numéro d'article G2001.662.054
Largura 950
Altura 870
Profundidade 550
Proteção da superfície Outro
Peso 82
Emballé par 1

Spécifications

Largura 950
Altura 870
Profundidade 550
Proteção da superfície Outro
Peso 82
Dobrável Não
Adequado para montagem na parede Não
Altura (mm) ['870.000', '870.000']
Com caixa de gavetas Sim
Espessura do tampo de trabalho (mm) 25
Sobre rodas Sim
Material do tampo de trabalho Mandril de perfuração
Número de gavetas 6
Altura ajustável Não
Com travão Sim
Com gavetas Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65000
Type Workbench

La description

Dimensões: A 875 x L 950 x P 550 mm, Tampo de trabalho em madeira de faia multiplex com 25 mm de espessura, superfície adicionalmente protegida por verniz de óleo de linhaça, Espaços amplos e de fácil acesso para peças volumosas, Proteção de calcanhar para sua segurança, Chapa de aço, revestida a pó resistente à corrosão e a riscos, cor azul GEDORE, Gavetas: Fecho centralizado com fechadura cilíndrica, 6 gavetas largas (L 480 x P 400 mm) totalmente extensíveis, amovíveis, Cada gaveta com fecho de segurança, acionamento com uma só mão, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Pode ser equipado individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, gaveta inferior resistente 60 kg, GEDORE Chassis de alto desempenho: Capacidade de carga total de 1000 kg, 750 kg quando móvel, 2 rodas de alto desempenho com rolamentos de rolos (rodízios fixos Ø 200 mm), 2 rodas de funcionamento suave com rolamentos de esferas (rodízios giratórios Ø 125 mm), ambos com travão total, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, Acessórios: 2 módulos de distância n.º 1500 ED-70 K, 10 divisórias longitudinais (LT) e 2 transversais (QT) em chapa de aço zincada, Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Cores e desenhos especiais disponíveis a pedido, Fornecimento sem ferramentas e acessórios

Numéros d'articles

Numéro d'article G2001.662.054
EAN 4010886662052
UBB 203188077978
UNSPSC 27112800
N° Article du fabricant 6620540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.