text.skipToContent text.skipToNavigation

Carro de ferramentas Gedore 1430


Corpo: Dimensões: A 305 x L 625 x P 400 mm, tampo em ABS, proteção contra saltos e impactos para a sua segurança, chapa de aço, resistente à corrosão e à prova de riscos com revestimento em pó, cor azul GEDORE, Gavetas: Fecho centralizado com fechadura de cilindro, 3 gavetas largas (L 480 x P 325 mm) totalmente extensíveis, amovíveis, Cada gaveta com fe

Referência G2000.661.813
Largura 625
Altura 400
Profundidade 305
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Embalado por 1

Especificações

Largura 625
Altura 400
Profundidade 305
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Sim
Número total de compartimentos 3
Com espuma Não
Com pega telescópica Não
Número de gavetas 3
Com gavetas Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 21000
Model 1430
Type Tool Case

Descrição

Corpo: Dimensões: A 305 x L 625 x P 400 mm, tampo em ABS, proteção contra saltos e impactos para a sua segurança, chapa de aço, resistente à corrosão e à prova de riscos com revestimento em pó, cor azul GEDORE, Gavetas: Fecho centralizado com fechadura de cilindro, 3 gavetas largas (L 480 x P 325 mm) totalmente extensíveis, amovíveis, Cada gaveta com fecho de segurança, funcionamento com uma mão, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Pode ser equipado individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, Acessórios: 6 divisores longitudinais (LT) e 2 transversais (QT) em chapa de aço galvanizado, Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Cores e desenhos especiais disponíveis a pedido, Fornecimento sem ferramentas e acessórios

Números do artigo

Referência G2000.661.813
EAN 4010886661819
UBB 240188159935
UNSPSC 24112401
Artigo do fabricante nr 6618130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.