Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Baterias & carregadores
6U375957
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
Carregador de baterias Bahco/Fonte de alimentação 12V 100A 0-2000Ah Cabo de 35mm² x 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6U375957
Largura
450
Altura
450
Profundidade
140
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 40
Proteção contra curto-circuitos
Sim
Qualidade da bateria
Cobertura de isolamento
Corrente máxima de carga (A)
100
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
450
Altura
450
Profundidade
140
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 40
Proteção contra curto-circuitos
Sim
Qualidade da bateria
Cobertura de isolamento
Corrente máxima de carga (A)
100
Frequência
50/60 Hz
Grau de proteção (IP)
IP20
Com sensor de temperatura
Não
Proteção contra sobrecarga
Não
Proteção contra sobretemperatura
Não
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
13
Valor nominal da tensão de saída 2 (V)
14.8
Ligação de entrada
Outro
Adequado para baterias de arranque
Sim
Adequado para baterias industriais
Não
Ligação de saída
Documentação
Adequado para alimentação eléctrica
Sim
Adequado para carregamento com compensação de temperatura
Não
Número de ligações de saída
1
Capacidade recomendada da bateria (Ah)
0 - 2000
Carregador de boia
Sim
Tensão nominal de entrada 1 (V)
220
Tensão nominal de entrada 2 (V)
240
Marca
Bahco
Código pautal
85044055900
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U375957
EAN
7314150344710
UBB
500696848224
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
BBCE12-F100