text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca reversível Stahlwille 411 1/4 polegadas disco de comutação de 60 dentes


Reversível60 dentesCom punho de 2 componentesPara trabalhos em espaços reduzidos, com um ângulo de trabalho de apenas 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummer G0435.002.411
Isolado Não
Peso 100
Diâmetro da cabeça (mm) 24
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Não
Peso 100
Diâmetro da cabeça (mm) 24
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 118
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 87
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Reversível60 dentesCom punho de 2 componentesPara trabalhos em espaços reduzidos, com um ângulo de trabalho de apenas 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummers

Artikelnummer G0435.002.411
EAN 4018754177745
UBB 500504176388
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 11231011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.