text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Capacete de segurança 3M Peltor G3000NUV-GU Amarelo


O capacete de proteção 3M™ Série G3000 foi concebido em estreita colaboração com os trabalhadores industriais e florestais. Destina-se a ser utilizado em ambientes difíceis com exigências rigorosas de proteção eficaz, excelente ventilação e um campo de visão máximo. O design fino significa que os objectos que caem deslizam facilmente e não deslocam o ca

Referência 3E558066
Cor Yellow
Desenho Aba cheia
Ajuste Outro
Dimensão (mm) 530 - 620
Material Polietileno (PE)
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Desenho Aba cheia
Ajuste Outro
Dimensão (mm) 530 - 620
Material Polietileno (PE)
Com banda de transpiração Sim
Suspensão 6 pontos
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com proteção para o pescoço Não
Com proteção facial Não
Com protetor auricular Não
Testado por VDE Sim
Marca 3M
Model Uvicator
Type 7000009701

Descrição

O capacete de proteção 3M™ Série G3000 foi concebido em estreita colaboração com os trabalhadores industriais e florestais. Destina-se a ser utilizado em ambientes difíceis com exigências rigorosas de proteção eficaz, excelente ventilação e um campo de visão máximo. O design fino significa que os objectos que caem deslizam facilmente e não deslocam o capacete da sua posição. O design suavemente arredondado, sem quaisquer componentes pontiagudos ou salientes, o forro extremamente confortável e o ajuste simples da correia de pescoço tornam o G3000 único.Para uma proteção da cabeça concebida para ambientes adversos, utilize o capacete de proteção 3M™ Série G3000. Os capacetes cumprem os requisitos da norma EN 397:212+A1:2012 com o arnês rodado 180° (de trás para a frente)O nosso capacete está disponível com suspensão pinlock ou catraca e uma banda de transpiração em plástico ou couro. Apresenta um design suavemente arredondado que proporciona um bom campo de visão e ajuda a evitar que as peças se prendam em cabos ou ramos. Está disponível com ou sem orifícios de ventilação que, distribuídos por uma grande área, oferecem um fluxo de ar máximo, aumentando o conforto do utilizador. Um pico curto proporciona uma melhor visibilidade para cima e um disco sensor 3M™ Uvicator™ indica-lhe quando o capacete está demasiado exposto à radiação UV e é altura de o substituir. O arnês de cabeça pode ser rodado 180° para uma melhor visibilidade quando se trabalha em espaços confinados. Os capacetes cumprem os requisitos da norma EN 397:212+A1:2012 com o arnês rodado a 180° (de trás para a frente) e as versões com isolamento elétrico cumprem a norma EN 50365:2002 para utilização em instalações de baixa tensão

Números do artigo

Referência 3E558066
EAN 7318640053663
UBB 500512534875
UNSPSC 46181701
Artigo do fabricante nr G30NUVGU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.