text.skipToContent text.skipToNavigation

Canivete Gedore 0038 8 cm


Dobrável, Uso universal, Extremamente afiada, Lâmina em aço-carbono C75, Cabo em madeira dura resistente às intempéries, Cabo em madeira dura resistente às intempéries

Referência G4227.000.080
Comprimento da lâmina (mm) 80
Extensível Não
Comprimento total (mm) 180
Dobrável Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Extensível Não
Comprimento total (mm) 180
Dobrável Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com encravamento Não
Com tampa de proteção Não
Com raspador Não
Com sapata flutuante Não
Faca de cabo Não
Faca retrátil Não
Auto-retrátil Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 78
Código pautal 82119200
Model 0038-08
Type Pocket Knife

Descrição

Dobrável, Uso universal, Extremamente afiada, Lâmina em aço-carbono C75, Cabo em madeira dura resistente às intempéries, Cabo em madeira dura resistente às intempéries

Números do artigo

Referência G4227.000.080
EAN 4036535003809
UBB 240637010986
UNSPSC 27111504
Artigo do fabricante nr 9100580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.