Meetgereedschap
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Inspeção
Verificador de velas de motor
G2880.001.770
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
Calibre de vela de ignição Gedore 705 M
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Fios de calibre em fio de aço de precisão, Fios de calibre em fio de aço de precisão
Descrição completa
Referência
G2880.001.770
Gama de medição (mm)
40 - 100
Comprimento da lâmina (cm)
100
Graduação métrica
Sim
Graduação imperial
Não
Número de lâminas
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Gama de medição (mm)
40 - 100
Comprimento da lâmina (cm)
100
Graduação métrica
Sim
Graduação imperial
Não
Número de lâminas
8
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
25
Model
705 M
Type
Plug Gauge
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Fios de calibre em fio de aço de precisão, Fios de calibre em fio de aço de precisão
Números do artigo
Referência
G2880.001.770
EAN
4010886654958
UBB
203197004393
UNSPSC
27111806
Artigo do fabricante nr
6549570