text.skipToContent text.skipToNavigation

Calças térmicas essenciais OXXA 3070 Azul S


Referência 0N859496
Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) S
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 3 - 3
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 120
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca OXXA Essential
Código pautal
Model Rachel
Type Trousers

Números do artigo

Referência 0N859496
EAN 8718249016837
UBB 500513839125
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 25307003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.