text.skipToContent text.skipToNavigation

Calças Sioen Bremy 613A 3XL


Artikelnummer 8E235636
Cor Cinza
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Verpakt per 1

Specificaties

Cor Cinza
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Sim
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) XXXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 8 - 8
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 220
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Sioen
Model Bremy
Type Long John

Artikelnummers

Artikelnummer 8E235636
EAN 5415273620124
UBB 500717789688
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 613AA2MVKM463XL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.