Roupa de trabalho geral
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
Roupa de trabalho
Roupa de trabalho geral
5J088888
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
Calças Essenciais OXXA 7260 Azul-marinho 60
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5J088888
Cor
Azul
Estanque à água
Não
Classe de qualidade
Outro
Versão anti-estática
Não
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Zíper
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Estanque à água
Não
Classe de qualidade
Outro
Versão anti-estática
Não
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Zíper
Versão ignífuga
Não
Proteção térmica
Não
Proteção contra produtos químicos
Não
Testado contra falhas de arco
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Resistente aos cortes
Não
Tamanho da sonda
60 - 60
Calças com babete
Não
Meias
Não
Peso do material (g/m²)
270
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Comprimento (mm)
3/4 de comprimento
Marca
OXXA Essential
Model
Eduard
Type
Trousers
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5J088888
EAN
8718249028533
UBB
500513846880
UNSPSC
46181533
Artigo do fabricante nr
22726060