text.skipToContent text.skipToNavigation

Calças Essenciais OXXA 7260 Azul marinho 52

Referência 4I097750
Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper

Especificações

Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 52 - 52
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 270
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca OXXA Essential
Model Eduard
Type Trousers

Números do artigo

Referência 4I097750
EAN 8718249028458
UBB 500513846476
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 22726052
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.