text.skipToContent text.skipToNavigation

Calças de chuva essenciais OXXA 5200 Warwick Verde L


Referência 7G713039
Cor Verde
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Polyester (PET)
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Polyester (PET)
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) L
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 5 - 5
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 170
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca OXXA Essential
Código pautal 62104000
Model Warwick
Safety 3.1
Type Trousers

Números do artigo

Referência 7G713039
EAN 8718249032233
UBB 500513835164
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 24531505
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.