text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em plástico 9 T 152


As caixas de sortidos da Fabory contêm uma seleção de artigos de fixação de alta qualidade, e os produtos escolhidos estão numa caixa de plástico resistente com diversos compartimentos para otimizar a organização da gama de opções. As amplas possibilidades de parafusos, porcas, anilhas e muito mais artigos que compõem a caixa garantem o tamanho, o material, a classe, o estilo de rosca e o tratamento de superfície corretos em muitas situações. Com a marca Fabory disponível, as opções de caixa de sortido podem fornecer a solução, independentemente da necessidade de fixação.

Referência 41000.000.152
Marca Fabory
Tipo 9 T 152
Peso por peça (g) 425
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Tipo 9 T 152
Peso por peça (g) 425

Descrição

As caixas de sortidos da Fabory contêm uma seleção de artigos de fixação de alta qualidade, e os produtos escolhidos estão numa caixa de plástico resistente com diversos compartimentos para otimizar a organização da gama de opções. As amplas possibilidades de parafusos, porcas, anilhas e muito mais artigos que compõem a caixa garantem o tamanho, o material, a classe, o estilo de rosca e o tratamento de superfície corretos em muitas situações. Com a marca Fabory disponível, as opções de caixa de sortido podem fornecer a solução, independentemente da necessidade de fixação.

Números do artigo

Referência 41000.000.152
EAN 8715493087118
UBB 950373009774
UNSPSC 31162814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.