text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de ferramentas Stahlwille trolley Tamanho da chave inglesa


para caixas de ferramentas n.º 13216/2, 13216/3, 13216/4 sistema de fecho seguro da caixa de ferramentas com mecanismo de desengate rápidoacesso restrito a todas as funções da caixa de ferramentasconstrução robusta em chapa de aço2 rodas fixas e 2 rodízios (Ø 75 mm) com travões de estacionamentomanípulo de empurrar dobrável e prático com batente finalca

Referência G0101.132.265
Largura 570
Altura 216
Profundidade 328
Proteção da superfície Outro
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Largura 570
Altura 216
Profundidade 328
Proteção da superfície Outro
Material Aço
Com travão Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 7500
Model TBT 13216
Type Tool Box Trolley

Descrição

para caixas de ferramentas n.º 13216/2, 13216/3, 13216/4 sistema de fecho seguro da caixa de ferramentas com mecanismo de desengate rápidoacesso restrito a todas as funções da caixa de ferramentasconstrução robusta em chapa de aço2 rodas fixas e 2 rodízios (Ø 75 mm) com travões de estacionamentomanípulo de empurrar dobrável e prático com batente finalcapacidade de carga estática máxima: 150 kgfornecido sem caixa de ferramentas

Números do artigo

Referência G0101.132.265
EAN 4018754235230
UBB 500623920500
UNSPSC 24113106
Artigo do fabricante nr 81091009
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.