text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de ferramentas STAHLWILLE TB93


Conceito de segurança de duas fases:1. Bloqueio central através de fechadura de cilindro com chave articulada2. Proteção contra a inclinação - não é possível puxar várias gavetas ao mesmo tempoCorpo e gavetas revestidos a pó (preto, RAL 9005)4 gavetas facilmente removíveis com extensão total (370 mm) e guia de gaiola com rolamento de esferasBandeja de p

Referência 0C737638
Largura 750
Altura 465
Profundidade 477
Proteção da superfície Outro
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura 750
Altura 465
Profundidade 477
Proteção da superfície Outro
Material Outro
Número de gavetas 4
Com travão Não
Marca Stahlwille
Model 93/6
Type Tool Trolley

Descrição

Conceito de segurança de duas fases:1. Bloqueio central através de fechadura de cilindro com chave articulada2. Proteção contra a inclinação - não é possível puxar várias gavetas ao mesmo tempoCorpo e gavetas revestidos a pó (preto, RAL 9005)4 gavetas facilmente removíveis com extensão total (370 mm) e guia de gaiola com rolamento de esferasBandeja de plástico resistente em ABS com compartimentos para peças pequenasFigura de orifício em ambos os lados para ganchos n.º 8031-8041, por exemplo, para ferramentas maioresPode ser equipado com inserções STAHLWILLE standard e TCSPode ser combinado com o carro de ferramentas n.º 93/6Chassis opcional n.º 93 TOP BOX CADDY

Números do artigo

Referência 0C737638
EAN 4018754334414
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 81200157
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.