text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de ferramentas Stahlwille 13216/4 510mm x 230mm x 415mm


com 4 gavetas e um compartimento por baixo da tampa, fecho de segurança e chapa de alumínio texturizada e robusta na tampa pegas de transporte revestidas a mola nas laterais calha robusta de alta qualidade, totalmente extensível gavetas facilmente amovíveisgavetas perfuradas que podem ser dispostas conforme necessário através de clipes com mola N.º 8050

Referência G0101.132.264
Cor Red
Largura 510
Desenho Caixa de ferramentas
Altura 415
Profundidade 230
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Largura 510
Desenho Caixa de ferramentas
Altura 415
Profundidade 230
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Sim
Tabuleiro amovível Não
Número total de compartimentos 5
Com espuma Não
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 15800
Type Tool Box

Descrição

com 4 gavetas e um compartimento por baixo da tampa, fecho de segurança e chapa de alumínio texturizada e robusta na tampa pegas de transporte revestidas a mola nas laterais calha robusta de alta qualidade, totalmente extensível gavetas facilmente amovíveisgavetas perfuradas que podem ser dispostas conforme necessário através de clipes com mola N.º 8050

Números do artigo

Referência G0101.132.264
EAN 4018754180554
UBB 500504175216
UNSPSC 24113106
Artigo do fabricante nr 81091004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.