text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de ferramentas Knipex “RED” vazia


Caixa de ferramentas RED Caixa de plástico de alta qualidade, versátil e resistente ao choque. Inserção de espuma com estrutura alveolar para equipamento variável. Dimensões externas (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. sem ferramentas. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 340mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 56mm- Dimensão exterior (interior

Referência K1392.002.125
Cor Red
Largura 340
Desenho Caixa de ferramentas
Altura 56
Profundidade 275
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Largura 340
Desenho Caixa de ferramentas
Altura 56
Profundidade 275
Classe de qualidade Outro
Material Plástico
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Tabuleiro amovível Não
Com espuma Sim
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 530
Type Tool Box

Descrição

Caixa de ferramentas RED Caixa de plástico de alta qualidade, versátil e resistente ao choque. Inserção de espuma com estrutura alveolar para equipamento variável. Dimensões externas (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. sem ferramentas. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 340mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 56mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 275mm

Números do artigo

Referência K1392.002.125
EAN 4003773045175
UBB 240120682929
UNSPSC 27112137
Artigo do fabricante nr 00 21 15 LE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.