Cadeados
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
Sinais de segurança
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de segurança
2K745344
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
Cadeados de bloqueio de nylon Brady SafeKey
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2K745344
Cor
Red
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
33.02
Diâmetro da argola (mm)
6.35
Largura do fecho (mm)
38
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
33.02
Diâmetro da argola (mm)
6.35
Largura do fecho (mm)
38
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
38.1
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
19.05
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Não
Marca
Brady
Type
Lockout Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K745344
UBB
500729666049
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
150321