Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
2Y512013
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
Cadeado para cilindro 75IB/50 vs. corpo da fechadura c.50mm MS com chave diferente ABUS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Y512013
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
28
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
50
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
28
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
50
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
29
Manilha de material (bloqueio)
Aço inoxidável
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
18
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Marca
Abus
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y512013
EAN
4003318286438
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
28643 8