Cadeados de segurança
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
Sinais de segurança
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de segurança
4X551455
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
Cadeado de segurança Brady LOTO-8 38mm W/SS Red KD 6 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4X551455
Cor
Red
Largura da argola (mm)
33
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
38
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
38
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Largura da argola (mm)
33
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
38
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
38
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Espessura da fechadura (mm)
19.5
Com chave igual
Não
Marca
Brady
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X551455
EAN
4003318332517
UBB
500671909397
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
051339