Cadeados de segurança
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
Maquinação
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
Sinais, marcações e dispositivos de bloqueio
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de segurança
9D437843
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
Cadeado de segurança Brady LOTO-8 38mm W/SS Castanho KD 6 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9D437843
Largura da argola (mm)
33.02
Diâmetro da argola (mm)
6.35
Largura do fecho (mm)
38.1
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
38.1
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da argola (mm)
33.02
Diâmetro da argola (mm)
6.35
Largura do fecho (mm)
38.1
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
38.1
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Espessura da fechadura (mm)
20.83
Com chave igual
Sim
Marca
Brady
Código pautal
83011000
Type
Lockout Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D437843
UBB
500671942950
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
813636