Cadeados de segurança
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
Sinais de segurança
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de segurança
1H057742
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
Cadeado de segurança Brady LOTO-73 75mm ST KD Azul 6 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1H057742
Cor
Azul
Largura da argola (mm)
33
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
40
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Altura da argola (mm)
75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Largura da argola (mm)
33
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
40
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Altura da argola (mm)
75
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Espessura da fechadura (mm)
20
Marca
Brady
Type
Lockout Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H057742
EAN
4003318591174
UBB
500671932308
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
834474