text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de segurança Brady LOTO-73 38mm ST KD Amarelo 6 peças


Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Referência 9J720443
Largura da argola (mm) 32
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 40
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 32
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 40
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Altura da argola (mm) 38
Manilha de material (bloqueio) Aço
Espessura da fechadura (mm) 20
Com chave igual Sim
Marca Brady
Type Lockout Padlock

Descrição

Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Números do artigo

Referência 9J720443
EAN 4003318591105
UBB 500671931722
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 834471
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.