Cadeados de segurança
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
Sinais de segurança
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de segurança
3T251840
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
Cadeado de segurança Brady LOTO-6 38mm W/PS Azul KD 6 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3T251840
Cor
Azul
Largura da argola (mm)
33.02
Diâmetro da argola (mm)
6.35
Largura do fecho (mm)
38.1
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
38.1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Largura da argola (mm)
33.02
Diâmetro da argola (mm)
6.35
Largura do fecho (mm)
38.1
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
38.1
Manilha de material (bloqueio)
Outro
Espessura da fechadura (mm)
20.83
Com chave igual
Não
Marca
Brady
Type
Lockout Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3T251840
UBB
500671941960
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
813593