text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de segurança Brady Compact LOTO-9 50mm SHA KD Roxo 6 peças


Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Referência 0J339794
Largura da argola (mm) 25.91
Diâmetro da argola (mm) 4.72
Largura do fecho (mm) 32
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 25.91
Diâmetro da argola (mm) 4.72
Largura do fecho (mm) 32
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 50.8
Manilha de material (bloqueio) Alumínio
Espessura da fechadura (mm) 16
Com chave igual Sim
Marca Brady
Type Lockout Padlock

Descrição

Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Números do artigo

Referência 0J339794
UBB 500671927118
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 814141
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.