Cadeados de segurança
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
Maquinação
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
Sinais, marcações e dispositivos de bloqueio
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de segurança
1H905935
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
Cadeado de segurança Brady Compact LOTO-9 38mm SHA KD Vermelho 6 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1H905935
Largura da argola (mm)
25.91
Diâmetro da argola (mm)
4.72
Largura do fecho (mm)
32
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
38.1
Manilha de material (bloqueio)
Alumínio
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da argola (mm)
25.91
Diâmetro da argola (mm)
4.72
Largura do fecho (mm)
32
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Outro
Altura da argola (mm)
38.1
Manilha de material (bloqueio)
Alumínio
Espessura da fechadura (mm)
16
Com chave igual
Sim
Marca
Brady
Código pautal
83011000
Type
Lockout Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H905935
EAN
4003318543456
UBB
500671924149
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
814126