text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de segurança Brady Compact LOTO-9 38mm SHA KD Laranja 6 peças


Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Referência 1W278187
Largura da argola (mm) 25.91
Diâmetro da argola (mm) 4.72
Largura do fecho (mm) 32
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 25.91
Diâmetro da argola (mm) 4.72
Largura do fecho (mm) 32
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Alumínio
Espessura da fechadura (mm) 16
Com chave igual Sim
Marca Brady
Type Lockout Padlock

Descrição

Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Números do artigo

Referência 1W278187
EAN 4003318543432
UBB 500671924719
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 814129
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.