Cadeados de latão
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
Sinais de segurança
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de latão
6W560413
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
Cadeado de segurança Brady 55mm Manilha 50mm 2 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6W560413
Largura da argola (mm)
49.5
Diâmetro da argola (mm)
11
Largura do fecho (mm)
62.5
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Aço
Altura da argola (mm)
50
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da argola (mm)
49.5
Diâmetro da argola (mm)
11
Largura do fecho (mm)
62.5
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Aço
Altura da argola (mm)
50
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Espessura da fechadura (mm)
31
Com chave igual
Sim
Marca
Brady
Type
Lockout Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W560413
UBB
500671911500
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
805838