Cadeados de latão
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
Sinais de segurança
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de latão
2J329944
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
Cadeado de latão Brady Latão 50mm Duro ST 6 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2J329944
Cor
Latão
Largura da argola (mm)
42
Diâmetro da argola (mm)
7
Largura do fecho (mm)
49.5
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Latão
Largura da argola (mm)
42
Diâmetro da argola (mm)
7
Largura do fecho (mm)
49.5
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
24
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Espessura da fechadura (mm)
15
Marca
Brady
Type
BRASS PADLOCK 50 MM HARD ST SHACK 6/PAC
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2J329944
UBB
500671944931
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
805834