text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Cadeados de latão
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Produtos segurança
Sinais de segurança
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de latão
2X127947
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
Cadeado de latão Brady Cromo 39mm SS 38mm 6 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2X127947
Largura da argola (mm)
32.5
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
39
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
38
Manilha de material (bloqueio)
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura da argola (mm)
32.5
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
39
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
38
Manilha de material (bloqueio)
Aço inoxidável
Espessura da fechadura (mm)
13
Com chave igual
Sim
Marca
Brady
Type
BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 38 MM 6PK
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X127947
UBB
500671944519
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
805829