text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de combinação TCDI1/70RVS corpo da fechadura w.25mm STA h.c.c.r.4


Referência 9W480065
Cor Outro
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 20
Diâmetro da argola (mm) 9
Largura do fecho (mm) 25
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Aço
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 20
Diâmetro da argola (mm) 9
Largura do fecho (mm) 25
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Aço
Altura da argola (mm) 17
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Com fechadura de combinação Sim
Com chave igual Não
Marca Abus
Código pautal 83011000
Type Combination Padlock

Números do artigo

Referência 9W480065
EAN 4003318918629
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 91862 9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.