text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de combinação 180IB/50 HB63 B/SB largura do corpo do cadeado 52mm MS ABUS


Referência 5Q275021
Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 25
Diâmetro da argola (mm) 8
Largura do fecho (mm) 52
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Embalado por 1

Especificações

Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 25
Diâmetro da argola (mm) 8
Largura do fecho (mm) 52
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 115
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Com fechadura de combinação Sim
Com chave igual Sim
Marca Abus
Type Combination Padlock

Números do artigo

Referência 5Q275021
EAN 4003318266072
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 26607 2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.