Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
3V677299
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
Cadeado de combinação 165 Largura do corpo do cadeado 30.5mm MS Rolo de combinação 3 ABUS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V677299
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
14
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
32
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
14
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
32
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
25
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
15
Com fechadura de combinação
Sim
Com chave igual
Sim
Type
Combination Lock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V677299
EAN
4003318203602
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
20360