text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de combinação 165 Corpo da fechadura w.40mm MS Combinação roller.4 ABUS


Referência 9G022556
Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6
Largura do fecho (mm) 42
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Embalado por 1

Especificações

Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6
Largura do fecho (mm) 42
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 27
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 17
Com fechadura de combinação Sim
Com chave igual Não
Type Combination Lock

Números do artigo

Referência 9G022556
EAN 4003318203619
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 20361
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.