Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
6K073231
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
Cadeado de cilindro T65AL/40 vermelho Cadeado Lock-Tag sh.-b.43mm alumínio, várias chaves
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6K073231
Cor
Red
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
22
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
43
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
22
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
43
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Altura da argola (mm)
23
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
8
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6K073231
EAN
4003318802836
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
80283 6