text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de cilindro T65AL/40 roxo Lock-Tag corpo do cadeado largura 43mm alumínio várias chaves


Referência 7L751244
Cor Outro
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Altura da argola (mm) 23
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 18
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Type Padlock

Números do artigo

Referência 7L751244
EAN 4003318802850
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 80285 0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.