text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de cilindro T65AL/40 preto corpo do cadeado - W.43mm alumínio vários com chave


Referência 5H349641
Cor Preto
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Altura da argola (mm) 23
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 18
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Type Lock Tag Lock

Números do artigo

Referência 5H349641
EAN 4003318802867
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 80286 7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.