Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
0G625481
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
Cadeado de cilindro T65AL/40 corpo da fechadura em vidro preto com vidro de alumínio de 43 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0G625481
Cor
Yellow
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
22
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
43
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Yellow
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
22
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
43
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Altura da argola (mm)
23
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
18
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Marca
Abus
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G625481
EAN
4003318499463
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
49946 3