Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
3P903420
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
Cadeado de cilindro T65AL/40 branco brilhante corpo da fechadura 43mm alumínio brilhante
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3P903420
Cor
Branco
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
22
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
43
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Branco
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
22
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
43
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Altura da argola (mm)
23
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
18
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
T65AL/40 WHIT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3P903420
EAN
4003318499494
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
49949 4