text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de cilindro T65AL/40 azul com etiqueta de bloqueio tamanho 43mm alumínio, várias chaves


Referência 0D086313
Cor Azul
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Altura da argola (mm) 23
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 18
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Type Lock Tag Lock

Números do artigo

Referência 0D086313
EAN 4003318802829
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 80282 9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.