Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
9Y920838
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
Cadeado de cilindro Aqua Safe 70IB/50 vs corpo do cadeado w.55mm MS vários com chave igual
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Y920838
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
23.5
Diâmetro da argola (mm)
9
Largura do fecho (mm)
55
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
23.5
Diâmetro da argola (mm)
9
Largura do fecho (mm)
55
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
27
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
31
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y920838
EAN
4003318814273
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
81427 3