Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
7C487160
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
Cadeado de cilindro Aqua Safe 70IB/50 gl.-6401 corpo da fechadura c.55mm MS gl.
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7C487160
Cor
Azul
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
23.5
Diâmetro da argola (mm)
9
Largura do fecho (mm)
55
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
23.5
Diâmetro da argola (mm)
9
Largura do fecho (mm)
55
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
27
Manilha de material (bloqueio)
Aço inoxidável
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
31
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Marca
Abus
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7C487160
EAN
4003318426865
UBB
500729767516
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
42686 5