Cadeado
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
Maquinação
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
7K034224
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
Cadeado de cilindro Aqua Safe 70IB/35 vs corpo do cadeado w.36mm MS várias chaves
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7K034224
Cor
Azul
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
14.5
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
36
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
14.5
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
36
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
14.5
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
19
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Marca
Abus
Código pautal
83011000
Type
Cylinder Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7K034224
EAN
4003318047732
UBB
500729773043
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
04773 2