Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
9K946558
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
Cadeado de cilindro 86TI/45 sem fechadura de cilindro largura do corpo 46.5mm Titalium ABUS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9K946558
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
26.5
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
45
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
26.5
Diâmetro da argola (mm)
8
Largura do fecho (mm)
45
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Altura da argola (mm)
32.5
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
27
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
Padlock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K946558
EAN
4003318277788
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
27778