text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de cilindro 85WY/50 vs. corpo da fechadura B.50mm MS com chave diferente ABUS


Referência 3E240901
Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 29
Diâmetro da argola (mm) 8
Largura do fecho (mm) 50
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Embalado por 1

Especificações

Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 29
Diâmetro da argola (mm) 8
Largura do fecho (mm) 50
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 28
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 17
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Type Service Lock

Números do artigo

Referência 3E240901
EAN 4003318796555
UBB 500729683606
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 79655 5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.