text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de cilindro 75IB/40 vs. corpo da fechadura c.39,5mm MS várias chaves ABUS


Referência 0R387765
Cor Outro
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 19.5
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 40
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 19.5
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 40
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 23
Manilha de material (bloqueio) Aço inoxidável
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 16
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Type Padlock

Números do artigo

Referência 0R387765
EAN 4003318286384
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 28638 4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.